Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Engine oil Triathlon® Select A 5W-30
Modern premium-class fuel-efficient engine oil, which especially has been developed for the year-round use in Asian and American vehicles
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Triathlon® Motoröle werden unter Einhaltung der strengsten Qualitätsanforderungen gemäß DIN EN ISO 9001 produziert und verpackt
- Hohes Maß an Produktsicherheit
- Breit gefächerte Herstellerzulassungen
Für Triathlon® Öle werden nur die hochwertigsten Raffinate und Rohstoffe verwendet
Erfüllt die wichtigsten Spezifikationen der Automobilhersteller
Select A 5W-30
- Die Kombination aus unkonventionellen Basisölen mit Synthese-Technologie und den neuesten Additiven sorgt für ein Motoröl, das vor Verschleiß schützt sowie den Öl- und Kraftstoffverbrauch senkt
- Gemäß den Anweisungen des Herstellers sind Ölwechselintervalle von bis zu 40.000 km realisierbar
Leistungsklasse/Zulassung
- API SN
- ILSAC GF-5
Würth empfiehlt dieses Produkt außerdem für:
Daihatsu, Honda, Hyundai, Kia, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota, Subaru, GM
Ideal für moderne japanische und US-amerikanische Benzinmotoren. Besonders geeignet bei langen Ölwechselintervallen und hohen Anforderungen an die Motoren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!