Triathlon Select fully synthetic engine oil SAE 0W-20
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Triathlon Select fully synthetic engine oil SAE 0W-20
Modern premium-class fuel-efficient synthetic engine oil for long oil change intervals and high motor requirements
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Das Motoröl TRIATHLON Select wurde speziell für den ganzjährigen Einsatz in asiatischen und amerikanischen Fahrzeugen entwickelt.
Es verhindert Motorverschleiß und reduziert den Öl- und Kraftstoffverbrauch.
Öltechnologie auf synthetischer Basis mit den neuesten Additiven
Eigenschaften:
- Reibungsloser Motorlauf
- Lange Lebensdauer des Motors
- Schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen
- Hohe Scherstabilität
- Senkt Kraftstoffverbrauch und Schadstoffemission
- Ausgezeichnete Sauberkeit des Motors
- Für Turbolader und Katalysatoren getestet
HinweisWürth empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, bei denen folgende Spezifikationen erforderlich sind: Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota API SN
AnwendungsgebietIdeal für moderne asiatische und amerikanische Benzinmotoren. Besonders geeignet bei langen Ölwechselintervallen und hohen Motoranforderungen
AnleitungDie Betriebsvorschriften der Fahrzeug- und Motorenhersteller sind zu beachten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!