Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Engine oil Triathlon® Bike 4S 15W-40
High-performance motor oil based on synthetic technology for use in air-cooled and water-cooled four-stroke motorbike engines.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibung und minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie ein ruhiges Ein- und Auskuppeln und Schalten
- Getestet an Motoren mit Katalysatoren
- Optimale Alterungsbeständigkeit
- Besonders geeignet für Nasskupplungen
- Optimale Schmierung unter allen Betriebsbedingungen
- hohe Abriebfestigkeit
Diese Anweisungen sind nur Empfehlungen, die auf unserer Erfahrung beruhen. Wir empfehlen, vor der Verwendung einen Vorabtest durchzuführen.
- Entwickelt für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren, die normalen bis extremen Betriebsbedingungen ausgesetzt sind.
- Für Sportanwendungen.
- Geeignet für Motoren mit oder ohne Nasskupplung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!