End cutting nippers DIN ISO 5748
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
- Kraftsparendes, sauberes Schneiden durch spezialgefräste Präzisionsschneide
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Schneidflächen
- Schneiden: Zusätzlich induktiv gehärtet
- Oberfläche: Rundum poliert und mit Klarlack versiegelt
- Griffhüllen: PVC, 2-fach getaucht
- Gelenk: Aufgelegt
Anwendungsgebiet
- Für weiche bis sehr harte Drähte
- Auch geeignet zum Binden und Schneiden von Bindedraht, z. B. Monierdrähte im Betonbau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!