Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Electrical insulating tape
For insulating, repairing and marking electrical cables and securing cable harnesses etc.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
VDE-geprüft, nach DIN EN 60454-3-1 Typ 5
- Sicherheit durch geprüfte Eigenschaften
- Bis 40kV/mm Durchschlagsfestigkeit
- Schwer entflammbar
Sichere und leichte Handhabung
- Reißfest und alterungsbeständig
- Hohe Flexibilität und Klebekraft
- Exzellentes Formanpassungsvermögen
- Hohe dielektrische Stärke und mechanischer Schutz
Bleibende Materialeigenschaften auch bei wechselnden und niedrigen Temperaturen
Weitgehend beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen
VDE-geprüft, nach DIN EN 60454-3-1 Typ 5
Entspricht:
- Normung BS3924
- Europäischen Richtlinie 2011/65 / EG (RoHS 2)
- Delegierten Verordnung (EU) 2015/863 der Kommission (RoHS 3)
- EU-Richtline 200/53 (blei-, chrom VI-, quecksilber- und cadmiumfrei)
Band vor direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen schützen.
Zum Isolieren und Bündeln von Kabeln, Drähten, Anschlüssen und Verbindungselementen, Umwickelung von Kabeln, sowie zur Befestigung von Kabelsätzen, Kabelbaum‐Fertigungen, Schutz der Nieder‐ und Mittelhochspannungskabelspleisse, etc. Ideal auch zum Kennzeichnen elektrischer Leitungen und zur Reparatur beschädigter Isolierungen oder von Kabelmänteln.
Die Oberflächen müssen fest, sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Das Band ist so zu spannen, dass es optimale Bindung und eine Umwicklung von mindestens zwei Lagen mit einer halben Überlappung garantiert. Für die Endlage ist weniger Spannung anzuwenden, so dass Schichtigkeit vermieden wird.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!