Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Electrical insulating tape set

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Electrical insulating tape set

Contains all relevant colours for safe insulation and labelling during electrical installation.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

VDE-geprüft, nach DIN EN 60454-3-1 Typ 5


  • Sicherheit durch geprüfte Eigenschaften

  • Bis 40 kV Durchschlagsfestigkeit

  • Schwer entflammbar


Sichere und leichte Handhabung


  • Reißfest und alterungsbeständig

  • Hohe Flexibilität und Klebekraft


Bleibende Materialeigenschaft auch bei wechselnder Temperatur



Weitgehend beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen

Hinweis

Band vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.


Die Oberflächen müssen fest, sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Das Band ist so zu spannen, dass es optimale Bindung und eine Umwicklung von mindestens zwei Lagen mit einer halben Überlappung garantiert. Für die Endlage ist weniger Spannung anzuwenden, so dass Schichtigkeit vermieden wird.