Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Universell einsetzbar
- Etwas grobmaschigeres Gewebe mit weicher, unschädlicher Imprägnierung sorgt für eine zuverlässige Staubaufnahme und -bindung
- Silikon- und Wachsfrei
- Kein Austrocknen, damit unbegrenzte Haltbarkeit
Das Staubbindetuch ist für alle Lackier- und dazugehörigen Reinigungsarbeiten bestens geeignet. Durch die einzigartige Imprägnierung wird Staub und trockener Schmutz vollständig aufgenommen und zuverlässig gebunden. Das Trägermaterial aus hochwertigem lockeren Mullgewebe lässt den Staub bis in die inneren Lagen eindringen und sorgt so für zusätzliche Sicherheit und die höchstmögliche Staubaufnahmekapazität. Die Imprägnierung ist absolut silikon- und wachsfrei, völlig unschädlich für jegliche Lackierung und trocknet nicht aus.
Tuch aus der Verpackung nehmen und vollständig auseinanderfalten. Anschließend locker zusammenlegen und die Oberfläche leicht abwischen. Nicht reiben oder das Tuch stark aufdrücken. Ab und zu die Tuchseiten ändern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!