Double cartridge gun for 225/250 ml
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Double cartridge gun for 225/250 ml
Cartridge gun for two-component adhesives with quick-change plastic pressure plates for mixing ratios 1:1, 2:1, 4:1 and 10:1
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit neuem Drehsystem für den Druckteller-Wechsel ohne Werkzeug - ermöglicht eine schnelle Umstellung auf ein anderes Mischungsverhältnis
- Alle Schnellwechselstempel 1:1, 2:1, 4:1 und 10:1 sind im Lieferumfang enthalten
- Epoxidbeschichteter Aluminium-Griff in ergonomischem Design für komfortables Arbeiten mit minimalem Abzugsdruck
- Leichtere Handhabung bei geringerem Gewicht
Anwendungsgebiet
Zur Verarbeitung des Karosserieklebstoff Powerbond (Art. 0893450100) und des Methylmethacrylatklebstoff MAK 38 (Art. 0893 580 250) sowie für niedrig bis mittelviskose Klebstoffe geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!