Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Beseitigt Quietschen, Knarren und Schwergängigkeit
Bietet langanhaltenden Schutz gegen Verschleiß
Filmstärke von 10 µm
Einsatz auch bei kleinsten Toleranzen in der Feinmechanik möglich
Sehr hohe Beständigkeit
- Temperaturbeständig von –180°C bis +260°C (temporär)
- Dauerhaft beständig gegen Wasser, Säuren und Laugen
Mineralölfrei
Silikonfrei
Raucher müssen nach Gebrauch die Hände waschen. Rauchen kontaminierter Tabakwaren kann gesundheitliche Störungen verursachen.
Transparenter, nicht schmutzender Trockenschmierstoff für leichte bis mittlere Belastungen.
Zur Trockenschmierung von Gleitstellen geeignet. Bei geringer und mittlerer Belastung einsetzbar für Metalle, Kunststoff, Gummi etc. Optimal geeignet für Schiebedach- und Sitzschienen, Türangeln und Schlösser, Schiebetüren, Kippfenstermechanismen, Fensterverschlüsse, Möbelscharniere, Schubfächer, Laufschienen, Kugellager, Elektroschalter etc. Bei sparsamen Auftrag auch als Trennmittel geeignet.
Vor jedem Gebrauch kurz schütteln. Gleit- oder Trennstellen dünn einsprühen und trocknen lassen Trockenzeit bei dünnem Auftrag: ca. 1 – 2 min Trockenzeit bei stärkerem Auftrag: ca. 5 min
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!