Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Easy Clean dry cleaner
Water-free cleaning for vehicle surfaces
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Easy Clean ist ein Reiniger für die wasserlose Reinigung, der schnell und einfach wirkt
- Reinigt Oberflächen rückstandsfrei von leichten bis mittleren Verschmutzungen
- Das Produkt bietet einen lang anhaltenden Schutz und bringt brillante Ergebnisse hervor
- Keine gefährlichen Stoffe (nicht ätzend oder reizend)
- Silikonfrei
Nicht auf heißen Oberflächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung auftragen. Die empfohlene Arbeitstemperatur beträgt 10 - 25°C. Vor Frost schützen.
Alle Glas-, Chrom-, Kunststoff- und lackierten Oberflächen im Automobilbereich und bei Motorrädern.
Den Easy Clean Trockenreiniger aus einem Abstand zwischen 15 und 30 cm auf die verschmutzte Oberfläche aufsprühen. Anschließend mit einem sauberen, trockenen und weichen Mikrofasertuch unter leichtem Druck abwischen. Um Kratzer zu vermeiden, empfehlen wir dringend die Verwendung des Mikrofasertuchs von Würth Art.-Nr. 5986000195.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!