Metric double open-end wrench multi-piece assortment
Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Metric double open-end wrench multi-piece assortment
ZEBRA® professional-quality tool as practical basic equipment for the workshop
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Praktisches, mehrteiliges Sortiment mit metrischen Doppel-Maulschlüsseln und Wandhalterung
- Die hochwertigen Doppel-Maulschlüssel werden in mehrteiligen Sortimenten gebündelt
- Der praktische Kunststoffhalter für die Wandbefestigung mit Schrauben ordnet die Doppel-Maulschlüssel übersichtlich: Das ist ideal für die Grundausstattung der Werkstatt
Ergonomischer Doppel-Maulschlüssel für hohe Beanspruchung
- Der Doppel-Maulschlüssel mit jeweils 2 Schlüsselweiten sorgt durch seine Maulstellung mit 15° für eine effiziente Kraftübertragung. Das schont die Kräfte und spart Zeit. Die Köpfe sind besonders stark geformt und halten auch hohen Beanspruchungen stand
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Der Doppel-Maulschlüssel entspricht der DIN 3110 / ISO 1085
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind matt satiniert verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!