Metric double box-end wrench 8 pieces with POWERDRIV® drive
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Metric double box-end wrench 8 pieces with POWERDRIV® drive
Straight design
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Praktisches, 8-teiliges Sortiment mit metrischen Doppel-Ringschlüsseln
- Entspricht der Norm DIN 837 / ISO 1085
- Durch den kurzen Schaft und die schlanken Köpfe ist ein Arbeiten auf engstem Raum möglich
- Gerade Ringseiten mit einem Drehwinkel von 12°
- Dünnwandige, beiderseitig angesenkte Köpfe
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!