Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
DOUBLE OPEN-RING WRENCH SET 12 PIECES - FLAT

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

DOUBLE OPEN-RING WRENCH SET 12 PIECES - FLAT

Rugged and essential tool for a broad variety in terms of application. Crafted in high resistant steel (Chrome-Vanadium) for elevated resistance, meeting the most demands of rigorous tasks in maintenance and assembly in the fields of automotive, industry and construction.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Chrom-Vanadium-Stahl


Das übliche höhere Drehmoment, das zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern mit großen Durchmessern erforderlich ist, erfordert sehr widerstandsfähigen Stahl. Die Chrom-Vanadium-Legierung (eine Mischung aus zwei oder mehr Metallen) erhöht die Rostbeständigkeit und bietet zusätzliche Festigkeit und Härte bei harten Einsätzen.



Rutschfester Griff


Das Werkzeug ist mit einer dicken Schicht aus strukturiertem, mattem Chrom beschichtet, die eine gute Griffigkeit bietet. Außerdem bietet die Beschichtung zusätzliche Beständigkeit gegen Öle, Fette, Schmutz und andere aggressive Substanzen, die häufig in Werkstätten und Baustellen vorkommen, wie Zement und Lösungsmittel von Farben, die die Oberfläche angreifen und zu Korrosion führen können.



Tiefgekröpfter Kopf


Ermöglicht eine größere Reichweite, wenn der Platz eingeschränkt ist.



Breite, sichtbare Markierungen


Ermöglichen eine schnelle Identifizierung für mühelose Auswahl des richtigen Werkzeugs aus einer Werkzeugtasche oder Tasche, was Zeit und Aufwand spart.



Robuste Aufbewahrungstasche


Hergestellt aus strapazierfähigem Ripstop-Gewebe, das maximalen Schutz für den Inhalt bietet. Zusätzlich erleichtern die verstärkten Aufhängeösen die bequeme Lagerung.