Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dispenser for disposable gloves
Three tier dispenser provides easy access to multiple types and sizes of disposable gloves in one handy location
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die transparente Frontplatte ermöglicht eine einfache Identifizierung der Handschuhtypen im Spender
Hilft bei der Vermeidung von Kreuzkontaminationen am Arbeitsplatz
Die große Öffnung ermöglicht einen einfachen und effizienten Austausch der Box
Geeignet für Einweghandschuh-Boxen mit einer maximalen Größe von 235 mm x 125 mm x 82 mm (B/H/T)
Die Einheit kann vertikal oder horizontal an der Wand montiert oder auf einem Tisch ohne Halterung positioniert werden
Leichte und elegante Optik
Hochwertiges Acrylmaterial
Einweghandschuhe nicht im Lieferumfang enthalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!