Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Digital multimeter True RMS 6000 counts
Compact and simple use for safe and reliable measurements, suitable for troubleshooting electronic and electrical systems.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
True RMS
Die True-RMS-Funktion (quadratischer Mittelwert) liefert unter verschiedenen Bedingungen den tatsächlichen Wert des getesteten Wechselstroms, egal ob sinusförmig oder nicht sinusförmig.
Hohe Auflösung und Genauigkeit
6000 Counts für eine hohe Auflösung und Genauigkeit.
Sicherheitsrate
Er wird unabhängig voneinander in CAT III 1000 V und CAT IV 600 V für den sicheren Einsatz getestet.
Eigenschaften:
- Für die Messung von AC/DC-Strom, AC/DC-Spannung, Widerstand, Durchgang, Diode, Kapazität und Temperatur geeignet
- Einsetzbar für AC/DC-Spannung bis 1000 V sowie AC/DC-Strom bis 10 A
- Misst Widerstände bis 60 MΩ
- Misst Kapazität bis 99,99 mF
- Frequenz (elektronisch) bis 9,999 MHz
- Frequenz (elektrisch) bis 100 kHz
- Tastverhältnis 0,1 bis 99,99 %
- Temperatur -200 bis 1300 °C
- Anzeigespeicherung
- Relativer Modus
- Max/Min-Funktion
- Auto-Range-Funktion
- Abschaltautomatik nach 15 Minuten
- Sicherungen mit 800 mA/1000 V und 10 A/1000 V zum Schutz des Messgeräts
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Akustischer durchgängiger Alarm
- Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung gemäß Messklasse vorgeschrieben
- Benötigt 3 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Zum Prüfen und zur Fehlersuche bei Batterien, Elektrogeräten, Elektrowerkzeugen, Elektroinstallationen, im Schaltschrankbau, in der Solartechnik, bei E-K-Hybridsystemen sowie bei allgemeinen elektrischen und elektronischen Systemen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!