Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
DC1 digital callipers
DC1 digital callipers - 1
DC1 digital callipers - 2
DC1 digital callipers - 3
DC1 digital callipers - 4
DC1 digital callipers - 5
DC1 digital callipers - 6
DC1 digital callipers - 7
DC1 digital callipers - 8
DC1 digital callipers - 9
DC1 digital callipers - 10
DC1 digital callipers - 11

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

DC1 digital callipers

Ergonomic digital callipers with calibration certificate and a measuring range of 150 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Hohe Lebensdauer und zuverlässige Messungen dank verstärktem Kunststoffgehäuse, gehärteter und geschliffener Messschenkel

  • Sehr gut ablesbares Display auch aus größeren Blickwinkeln

  • Zwei Tasten Bedienung, Ein/Aus, Zero/ Umstellung Inch/MM

  • Flacher Tiefenmesser für präzise Tiefenmessungen

  • Einfaches übernehmen von Messergebnissen mit der Feststellschraube zum arretieren an der Oberseite

  • Werkzeugloser Batteriewechsel, inklusive R2032-Batterie

  • Abschaltautomatik nach 20 Min

  • Gewindetabelle auf der Rückseite vom Gehäuse

  • Auslieferung mit Werkskalibrierschein
Hinweis
  • Den Messschieber sauber und trocken halten. Flüssigkeit kann die Führung beschädigen

  • Oberflächen sollten vorsichtig mit Baumwollgewebe gereinigt werden

  • Niemals Benzin, Aceton und andere organische Lösungen verwenden

  • Niemals Spannung an Teile des digitalen Messschiebers anlegen, (z. B. gravieren mit einem elektrischen Stift), da dies den Stromkreis beschädigen kann