Digital calliper RW Edition
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Digital calliper RW Edition
Callipers with calibration certificate and a measuring range of 150 mm
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Digital-Messschieber mit Reinhold Würth-Signatur
- Messbereich bis 150 mm
- Zwei Tasten zum Umschalten Ein/Aus/Null und Metrisch/Zoll
- Sehr gut ablesbares Display auch aus größeren Blickwinkeln
- Hohe Lebensdauer und zuverlässige Messungen dank verstärktem Kunststoffgehäuse und geschliffener Messschenkel
- Einfaches Übernehmen von Messergebnissen mit der Feststellschraube zum Arretieren an der Oberseite
- Abschaltautomatik nach ca. 20 Min.
- Gewindetabelle auf der Rückseite des Messschiebers und in der Kunststoffbox
- Lieferumfang: 1 x Digital-Messschieber, 1 x Knopfzelle CR2032, 1 x Kunststoffbox, 1 x Kalibrierschein
Hinweis
- Den Messschieber sauber und trocken halten. Flüssigkeit kann die Führung beschädigen
- Oberflächen sollten vorsichtig mit Baumwollgewebe gereinigt werden
- Niemals Benzin, Aceton und andere organische Lösungen verwenden
- Niemals Spannung an Teile des digitalen Messschiebers anlegen, (z. B. gravieren mit einem elektrischen Stift), da dies den Stromkreis beschädigen kann
Anwendungsgebiet
- Der Digital-Messschieber RW Edition ist ideal für präzise Messungen in der Metallverarbeitung, im Maschinenbau, in der Qualitätskontrolle und in Werkstätten
- Mit einem Messbereich von 150 mm und einem Kalibrierschein eignet er sich hervorragend für den professionellen Einsatz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!