Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diesel air inlet cleaner set 2 2 pieces
High-grade product for cleaning typical contamination and deposits found in the air intake, combustion chamber, intake valves, injector tips and turbo variable vanes.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diesel Air Revive stellt den ursprünglichen Luftstrom zum Motor wieder her, sodass dieser wieder frische Luft ansaugen kann.
- In Schritt 1 werden Kohlenwasserstoffverbindungen wie Kohlenstoffablagerungen und Ruß effektiv entfernt.
- Schritt 2 dient dem anschließenden Ausspülen.
Erhöht die Lebensdauer empfindlicher Motorkomponenten wie Katalysatoren und Dieselpartikelfilter.
- Eine innovative Reinigungslösung in zwei Schritten für maximale kombinierte Wirksamkeit.
- Reinigt effektiv Lufteinlass, Drosselklappe, Brennkammer, Einspritzdüsen und Turbolader.
- Ein einzigartiges, äußerst wirksames und hitzebeständiges Reinigungspaket, das die variablen Leitschaufeln des Turboladers reinigt.
Reduziert die schädlichen Emissionen gefährlicher Abgase. Verbessert Motorleistung, Kraftstoffverbrauch, Motorleerlauf und Anlassen.
Das geregelte Dosiersystem verhindert Klopfen in hochempfindlichen modernen Dieselmotoren.
- Für alle Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader. Schadet weder Katalysatoren noch Dieselpartikelfiltern.
- Die Verwendung wird nach 20.000 km oder einmal pro Jahr empfohlen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!