Dielectric Grease
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dielectric Grease
A superior high thermal conductivity silicone heat transfer compound, offering excellent protection.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Verwendung in elektrischen Isolierungen, Dämpfung und Schmierung von Messingkomponenten und O-Ringen
- Hohe Wärmeleitfähigkeit
- Hält Temperaturen bis 204 °C (400 °F) stand
- Verbindung auf Silkonbasis
- Schmiert Gummi und Kunststoff
- Schützt elektrische Komponenten
- Verhindert Oxidation von elektrischen Kontakten oder Anschlüssen
- Ausgezeichnet für Lampenfassungen
Hinweis
Die Silikon-Schmiermittelverbindung ist ein NSF-registrierter lebensmitteltauglicher Schmierstoff mit der Einstufung H1 für gelegentlichen Lebensmittelkontakt. Erfüllt die früheren USDA-Richtlinien (H1).
Anwendungsgebiet
- Zur Verwendung bei elektrischen Isolierungen, Dämpfung und Schmierung von Messingkomponenten und O-Ringen
- Für O-Ringe, Dichtungen, Zündkerzenfassungen, Zahnräder usw. verwenden
- Hervorragend geeignet für Lampenfassungen und Kraftstoffeinspritzanschlüsse
- Wasserdichte elektrische Anschlüsse an Booten und Jetskis
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!