Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Keine Lackschäden und keine Neulackierung
Adapter kann vielfach wiederverwendet und an die Delle angepasst werden
- Die Adapter können für kleine, große, runde und ovale Dellen eingesetzt werden
- Das breite Sortiment an Adaptern ermöglicht gleichmäßiges Ausbeulen
Zeitsparend
- Kein zeitaufwändiger Aus- und Einbau von Innenverkleidungen und Batterie
- Keine übermäßige Hitze, sodass keine Nachbearbeitung der Rückseite des Blechs erforderlich ist
Viele Anwendungsmöglichkeiten - auch in kritischen Bereichen
- Geringe Wärmeentwicklung ermöglicht die Bearbeitung kritischer Bereiche
- Einsetzbar auf Motorradtanks, Pkw, Wohnwagen, Edelstahl usw.
Gilt für folgende Werkstoffe: lackierte Oberflächen, Stahlbleche (blank oder verzinkt), Edelstahl, Aluminium und verschiedene Kunststoff- oder synthetische Materialien. Das Kit kann bei einer Plattendicke von 0,5–2,0 mm verwendet werden.
Durch die Verleimung verschiedener Ausdreher-Übergangsstücke können weiche Dellen auf verschiedenen Materialien und Oberflächen ohne anschließende Lackierung geglättet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!