Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Washer for screw with heavy clamping sleeve DIN 7349, zinc plated 100 HV/200 HV steel, thick-layer passivation with sealing (ZSM)
Washer for screw with heavy clamping sleeve DIN 7349, zinc plated 100 HV/200 HV steel, thick-layer passivation with sealing (ZSM) - 1
Washer for screw with heavy clamping sleeve DIN 7349, zinc plated 100 HV/200 HV steel, thick-layer passivation with sealing (ZSM) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Washer for screw with heavy clamping sleeve DIN 7349, zinc plated 100 HV/200 HV steel, thick-layer passivation with sealing (ZSM)

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verbindungselemente mit einer galvanisch Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSM) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis mit Versiegelung. Scheiben mit ZSM-Beschichtung können sowohl mit ZSML- als auch VZD-beschichteten Gewindebauteilen gepaart werden.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ
Hinweis200 HV bis s kleiner/gleich 6 mm
100 HV s größer 6 mm