Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Serrated locking nut with locking teeth steel strength class 8, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Serrated locking nut with locking teeth steel strength class 8, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 1
Serrated locking nut with locking teeth steel strength class 8, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 2
Serrated locking nut with locking teeth steel strength class 8, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Serrated locking nut with locking teeth steel strength class 8, zinc-plated, blue passivated (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hinweis

DIN 6923 wurde zurückgezogen und durch EN 1661 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Feingewinde entfallen | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert).