Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Clamp meter TRMS 6000 AC/DC
Clamp meter  TRMS 6000 AC/DC - 1
Clamp meter  TRMS 6000 AC/DC - 2
Clamp meter  TRMS 6000 AC/DC - 3
Clamp meter  TRMS 6000 AC/DC - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Clamp meter TRMS 6000 AC/DC

Compact and simple use for safe and reliable measurements, suitable for troubleshooting electronic and electrical systems

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

True RMS


Die True-RMS-Funktion (quadratischer Mittelwert) liefert unter verschiedenen Bedingungen den tatsächlichen Wert des getesteten Wechselstroms, egal ob sinusförmig oder nicht sinusförmig.



Hohe Auflösung und Genauigkeit


6000 Counts für eine hohe Auflösung und Genauigkeit.



Sicherheitsrate


Wird unabhängig voneinander in CAT III 1000 V und CAT IV 600 V für den sicheren Einsatz getestet.



Eigenschaften:


  • Für die Messung von Wechsel-/Gleichstrom, Wechsel-/Gleichspannung, Widerstand, Kapazität, Frequenz, Betriebszyklus und Temperatur geeignet

  • Einsetzbar für Wechsel-/Gleichspannung bis 1000 V sowie Wechsel-/Gleichstrom bis 1000 A

  • Misst Widerstände bis zu 60 MΩ

  • Misst Kapazität bis zu 100 mF

  • Frequenz bis zu 99,99 kHz

  • Tastverhältnis 10 bis 90%

  • Temperatur -20 bis 1000 °C

  • Relativer Modus

  • Auto-Range-Funktion

  • Abschaltautomatik nach ca. 30 Min.

  • LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung