Rechargeable LED hand-held lamp Ergopower Twinblade+ and PAD I
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rechargeable LED hand-held lamp Ergopower Twinblade+ and PAD I
Adjustable LED hand-held lamp featuring slim light head. Has USB-C charging port and wireless charging function
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Handleuchte Ergopower Twinblade
- Biegbare LED Handleuchte im schlanken Design
- Lichtstufen: 1.000 - 100 lm, Hauptlicht und LED-Strips
- Mit USB-C Ladeanschluss und Wireless-Funktion
- Befestigung der Handleuchte auf der Ladeplatte erfolgt magnetisch
(Art.Nr. 0827 940 390)
Ladeplatte für Ergopower Pad 1
- Mit USB-Ausgang 5 V, max. 1 A
- Für die Aufladung von einer Leuchte
(Art.Nr. 0827 940 991)
Hinweis
- Kabelloses Ladepad, Stecker und USB-Kabel im Lieferumfang enthalten
- Lithium-Ionen-Akku, 3,7 V, 4.400 mAh, 16,28 Wh, 92 g
Die Ladepads sind NICHT zum Laden von Mobiltelefonen zugelassen. Nur das mitgelieferte Ladegerät mit 230 V/USB-5 V, 1 A verwenden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!