Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Crack detector system
Crack detector system - 1
Crack detector system - 2
Crack detector system - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Crack detector system

Crack detector system for fast, simple and non-destructive surface crack detection.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Das Rissprüfsystem ist ein spezielles Farbeindringsystem bestehend aus drei Komponenten für eine zerstörungsfreie Oberflächenrissprüfung.



Eigenschaften


  • Das Rissprüfsystem besteht aus einem Reiniger, einem Eindringmittel und einer Entwicklerflüssigkeit.

  • Das Produkt ist einfach und praktisch in der Anwendung, da es durch Kapillarwirkung in Risse und Poren eindringt.


Vorteile


  • Einfach anzuwendendes Spray, das Risse mit bloßem Auge sichtbar macht

  • Ermöglicht das Erkennen und Prüfen von Rissen, Poren und Defekten beim Schweißen, Schmieden, bei Metall- oder Gusseisenformen, Bauteilen, Armaturen, Werkzeugen, Oberflächen und Konstruktionen

  • Geeignet für Rohre, Tanks, Reservoirs und Wärmetauscher

  • Mit Wasser und Lösungsmittel entfernbar

  • Erfüllt die folgenden Normen: EN 571; EN ISO 3452-2; ASTM E1417; AMS 2644; ASME SEC V Art. 6; REACH

  • Einfaches, schnelles, präzises und kostengünstiges Prüfverfahren

  • Stellt sicher, dass geschweißte, geschmiedete oder gegossene Materialien, die schwer mit bloßem Auge zu kontrollieren sind, keine Risse oder Poren aufweisen