Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Copper paste CU 800
Highly adhesive lubricating, separating and anti-corrosive copper paste that is extremely resistant to high temperatures and high pressures
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr hohe Beständigkeit
- Temperatureinsatzbereich von –20°C bis +1.200°C bei Trockenschmierung
- Beständig gegen Wasser, verdünnte Laugen- und Säuren
Hohe und dauerhafte Schmierwirkung
Bietet langanhaltenden Schutz gegen Festbrennen und -fressen, Kaltverschweißen, Verschleiß, Korrosion sowie Passungsrost.
Silikon- und AOX-frei
Nicht auf Bremsscheibe- und Bremsbelagsseite auftragen.
Der hochtemperaturbeständige Schmierstoff ist geeignet zur Schmierung von Scheibenbremsklotz-Rückseiten (verhindert Quietschgeräusche), Schraubverbindungen (Auspuffkrümmer-Schrauben, Zündkerzengewinde,…), Lager, Drehpunkte, Gelenke, Gleitflächen, usw. Verhindert das Anbacken von Feststoffdichtungen und ist auch als Kontaktschutz an Düsen von Schutzgas-Schweißpistolen, Batterien und Batteriepolen anwendbar.
Die zu behandelnden Teile mit Bremsenreiniger Art.-Nr. 0890 108 7 reinigen. Teile müssen sauber, staubtrocken und fettfrei sein. Die zu behandelnde Oberfläche dünn und gleichmäßig mit CU 800 einpinseln.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!