DIN 7428 C 6.3 adapter (1/4 inch)
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
DIN 7428 C 6.3 adapter (1/4 inch)
Practical adapter for many tools
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passt nicht? Doch: mit diesem Adapter
- Das Verbindungsteil passt in alle gängigen Antriebe für Außensechskant und verbindet diese mit dem Innenvierkant des Werkzeugs
- Die kurze Bauform sorgt für eine stabile, torsionsfreie Kraftübertragung
- Ermöglicht den Einsatz von Steckschlüsseln auf Maschinen mit Standard-Bohrfutter
- Die markante Nut des Abtriebs verbindet den Adapter sicher mit der Aufnahme
Langlebiges Verbindungsteil /Level1
- Die verwendete Legierung und die Bauform sorgen für eine lange Standzeit des Verbindungsteils
- Flugrost wie auch Verschmutzungen können dank der speziellen Gestaltung die Funktion des Pins kaum beeinträchtigen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!