Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Profile frame hinge, Nexis Click-on 94/10 to 45 AL
Specially for aluminium profile frame doors.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Befestigung mit dem Exzenterbeschlag in der Systemnut des Aluminiumrahmens
- Einfaches Einsetzen in das Profil ohne Bohren oder Fräsen
- Flexible Positionierung durch Einschieben in die Nut
- Schnelles Montieren des Scharniers
Mit integrierter Montageplatte zur Befestigung an der Außenseite der Nutreihe
Keine Einstellung der Auflage
Einstellung des Korpuswinkels entsprechend der Auflage der Tür
Keine Tiefeneinstellung erforderlich
Wird mit 3,5-mm-Spanplattenschrauben am Korpus befestigt
Einstellung des Korpuswinkels, um die Befestigungsposition festzulegen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!