Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Compressed air drum pump
Pneumatically operated, double-action pump for non-aggressive liquids, oils, low-viscosity greases
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Digitales Messgerät mit LCD-Display
- Min./max. Ausbringen: 1/25 l pro Minute
- Gesamthöhe/-gewicht: 1.230 mm, 8 kg
Max. Luftdruck von 10 bar darf auf keinen Fall überschritten werden. Bei Arbeitstemperaturen unter 10°C ist die Pumpleistung niedriger. Das digitale Messgerät ist nicht eichfähig.
Die Pumpe ist für das Fördern von Öl auf Petroliumbasis bestimmt. Sie darf nicht für andere Zwecke eingesetzt werden, insbesondere nicht zum Pumpen von Benzin und anderen explosiven Flüssigkeiten.
Nicht für Dieselöle geeignet.
Mit jeder Pumpe wird ein 2" Fass-Adapter für Standard-Fässer oder Tanks mitgeliefert.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!