Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Combi screw tap assortment Bit HSS SMART STEP, 6 pieces
Combi screw tap assortment Bit HSS SMART STEP, 6 pieces - 1
 -  - 2
Combi screw tap assortment Bit HSS SMART STEP, 6 pieces - 3
Combi screw tap assortment Bit HSS SMART STEP, 6 pieces - 4
Combi screw tap assortment Bit HSS SMART STEP, 6 pieces - 5
Combi screw tap assortment Bit HSS SMART STEP, 6 pieces - 6
Combi screw tap assortment Bit HSS SMART STEP, 6 pieces - 7
Combi screw tap assortment Bit HSS SMART STEP, 6 pieces - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Combi screw tap assortment Bit HSS SMART STEP, 6 pieces

The short HSS combination screw tap with unique SMART STEP technology for high-precision drilling, thread cutting and countersinking/deburring in a single operation. Available in the ORSY® system cassette.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

3 in 1 - Bohren, Gewindeschneiden und Ansenken/Entgraten in nur einem Arbeitsgang


Kein Werkzeugwechsel erforderlich, spart Zeit und Kosten



Der erste Kombigewindebohrer mit Stufenbohrer-Spitzengeometrie


  • Bis zu 100 % schnelleres Arbeiten im Vergleich zu konventionellen HSS Kombigewindebohrern

  • Bestes Anzentrieren bei Arbeiten auch auf gewölbten Oberflächen

  • Hochpräzise, kreisrunde Bohrungen als perfekte Vorarbeit für die Qualität des anschließenden Gewindeschneidens

  • Kräfteschonendes Bohren


Lehrenhaltige Durchgangslochgewinde nach ISO 2 (6H)



1/4“-Sechskantaufnahme


Verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter, sorgt für eine optimale Kraftübertragung und schützt das Bohrfutter vor Beschädigungen



Exklusiv bei Würth erhältlich



Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Hinweis
  • Generell nur für Durchgangslochgewinde mit einer Materialstärke von max. 1xD geeignet

  • Keine Senkungen nach DIN74-1 für Senkkopfschrauben (nach DIN 7991) möglich

  • Für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen