Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pneumatic cleaning gun TOP Gun
Professional cleaning gun for cleaning surfaces on the vehicle.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gründliche und effektive Reinigung
- Mikrozerstäubung für einen effektiven Reinigungsmitteleinsatz
- Luft- und Reinigungszufuhr kann manuell eingestellt werden
Betriebssicher, zuverlässig und störungsfrei
- Kugelgelagerter Antrieb erzeugt Wirbeleffekt
- Verschleiß- und wartungsarm
Flexibler Gelenkanschluss optimal für schwer zugängliche Stellen
Geeignet zur Reinigung von Polster und Teppiche, Türinnenverkleidung, Türseinstiege, Cockpit und Felgen.
Beseitigt mühelos Flecken, Nikotinvergilbung, Fußabdrücke, Streusalzränder, Hundehaare und sonstigen Schmutz im Fahrzeuginnen- und Außenbereich.
Die zu reinigende Fläche mit Hilfe eines Staubsaugers oder einer Bürste vorreinigen.
Danach den Behälter der TOP Gun mit dem jeweiligen Reiniger im empfohlenen Mischungsverhältnis befüllen und die TOP Gun an Druckluft (optimale Zufuhr: 8 bar) anschließen. Den Kugelhahn in senkrechte Position (ON) stellen und das Material in kreisförmigen Bewegungen langsam und gleichmäßig reinigen. Zum Trocknen den Kugelhahn wieder in waagrechte Position (OFF), wodurch nur noch Luft aus der Reinigungspistole strömt. Sollte danach noch immer Feuchtigkeit im Material sitzen, kann diese mit Hilfe eines Tuches beseitigt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!