Chalk line reel with gear ratio
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
Extrem schnelles Einrollen der Schlagschnur
Mit Übersetzung 5:1
Sehr leicht, extrem stoßfest
Gehäuse aus Magnesium-Druckguss
Schnellauszug der Markierschnur
Durch Drücken der Kurbel kann das Band im Leerlauf ausgezogen werden.
Kein Abrutschen des Hakens
Gezahnter gehärteter Endhaken
Sichere Aufbewahrung
Hakenbefestigung im Gehäuse
Mit Gürtelclip aus rostfreiem Stahl
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!