Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Case ORSY® 200
Optimum storage of small parts, tools and machinery with customisable layout options. Compartment divided using cross-linked foam 13 x 13 mm and base section insert.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kofferhöhe 105 mm
Hohe Schlagzähigkeit, extrem stabil und schlagfest
- Beständig gegen gängige Fette, Öle und Benzin
- Temperaturbeständig von -25°C bis +90°C
- Geringes Eigengewicht
Das Stahlstangenscharnier garantiert eine lange Lebensdauer und verleiht dem Koffer Stabilität und Festigkeit
Ergonomisch optimaler der Hand angepasster und umklappbarer Handgriff
Individuelle Bestückungsmöglichkeiten durch reichhaltiges Austattungs- und Zubehörprogramm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!