Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Carbon cleaning agent AM LINE
Instantly removes carbon deposits, oil and other stubborn residue from metal surfaces
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für zahlreiche Anwendungen geeignet
- Vorteile: Entfernt effektiv Kraftstoff, Pigmente und Korrosionsschutzöle
Leistungsfähige Reinigung
- Vorteile: Entfernt und weicht von der Herstellung übrig gebliebene Kunststoff- und Kautschukreste auf
Völlig neue Formel
- Vorteile: Neutralisiert Gerüche von Lösungsmitteln und entfernt effektiv Schmutz, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen
Mäßig flüchtig – hinterlässt keine Spuren oder Rückstände
- Vorteile: Hinterlässt keine weißen Rückstände
SGS-zertifiziert, entspricht ROHS-Zertifizierungsnormen
- Vorteile: Sicher in der Anwendung
Hinweis: Dieses Produkt ist mäßig korrosiv. Direkten Hautkontakt vermeiden. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser ausspülen.
Entfernt effektiv Kraftstoff, Pigmente und Korrosionsschutzöle
Sprühen Sie das Produkt aus einem Abstand von ca. 20–30 cm auf die zu reinigende Oberfläche und wischen Sie es bei Bedarf mit einem weichen Tuch ab. Wiederholen Sie den Vorgang, um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!