Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flatblade Pro car windscreen wiper
Suitable for vehicles with OE fittings or hook attachments
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
In 10 Längen verfügbarer Single-Flatblade
97 % Marktabdeckung
Durch Adapter für alle konventionellen OE-Schnittstellen
Einfachere Installation
- "Click -in"-Funktion
- Nummerierte Adapter für schnelle Identifikation
Optimales Verhalten – auch bei hohen Geschwindigkeiten (>130 km/h)
- Symmetrischer Spoiler
- Nano-Coating
Gute Windresistenz
Schlankes Design ermöglicht flache Anpassung an die Scheibe
Refillfähig (Wischblatt-Ersatzgummi einsetzbar)
Umweltfreundlicher Austausch von verschliessenen Gummis möglich
- Geeignet für Pkws älteren Baujahres zur Aufrüstung auf die neue gelenklose Wischblatttechnik „Flatblade” (Retro-Fit)
- Geeignet für Pkws jüngeren Baujahres, die bereits mit Wischerarmen der neuen Wischblatttechnik ab Werk ausgestattet sind (Direct-Fit)
- Passend für OE und konventionelle Applikationen
- Kann auf Fahrer- und Beifahrerseite montiert werden
- Einsetzbar bei Gleichlauf- sowie Gegenlauf-Wischeranlagen ebenso bei Links- sowie Rechtslenkern
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!