Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Car Windscreen Wiper Conventional RedLine
Simply suitable for hook, pin, bayonet arms
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Praktische Verpackung mit Perforation
- Geringe Lagerhaltungskosten
- Schlankes Sortiment
- Optisch ansprechendes Design
Profilkantenschutz
- Wischerlippe aus Naturkautschuk mit spezieller Graphitverbundbeschichtung
- Extrem sanfter Betrieb
- UV- und ozonbeständig
- Großer Betriebstemperaturbereich
Metallbügelsystem mit Edelstahlnieten
- Schutz vor Witterungseinflüssen (72 h in Salzsprühtest nach DIN EN ISO 9227)
- Gute Wiederbefüllung
Sicherstellen, dass die Windschutzscheibe frei von Öl, Wachs, Teer und weiteren Verschmutzungen ist, damit die Lebensdauer nicht reduziert wird. Die Scheibenwischer sollten bei Schlierenbildung oder nachlassender Wischleistung ausgetauscht werden. Wir empfehlen, die Scheibenwischer alle 6 Monate auszutauschen.
3-in-1-Adapter: 1 Stk., vormontiert, geeignet für Pkw-Arme:
- U-Klammer 9 x 3 mm und 9 x 4 mm
- Seitenstift 4,8 mm und 6,35 mm
- Bajonett 7,3 x 2,7 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!