Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Cable Tie Fix
Cable Tie Fix - 1
Cable Tie Fix - 2
Cable Tie Fix - 3
Cable Tie Fix - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Cable Tie Fix

Complete with 15 m cable tie and 200 locks

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kabelbündelungsbelastung: ca. 25 kg



Material: PA 6.6



Einsatzbereich: –40 °C bis +85 °C



Kabelbandbreite: 4,5 mm



UV-beständig



Halogen- und silikonfrei



Unentbehrlich in jeder Werkstatt bei Service, Montage und Reparaturarbeiten


  • Jede beliebige Länge des Kabelbandes möglich

  • Geringe Lagerhaltung

  • Zeitsparend

  • Handlich

  • Spannen und Abschneiden in einem Arbeitsgang

  • Gratfreie Schnittkante

  • Einfache Anwendung

  • Kein Verschnitt