Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Cable tie KBL INOX made of stainless steel AISI 304 V2A with ball closure
Cable tie can be used anywhere where plastics cannot be used, e.g. under high ambient temperatures or strong chemical influences
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum schnellen, problemlosen und stufenlosen Bündeln von Kabeln, Kabelsträngen, Schläuchen etc.
Selbstverschließende Kopfkonstruktion verkürzt die Instalationszeit
Enorm robustes Material (100 % Edelstahl)
- rostet nicht
- hitzebeständig
- UV-beständig
- beständig gegen diverse Chemikalien
Kein Abrieb der Kabelisolation
Sicherer Verschlusskopf ohne Verzahnung
Für den Einsatz bei extremen Temperaturen sowie in aggressiven Umgebungen
Hohe Korrosions- und Witterungsbeständigkeit
U.a. für Schifffahrtsindustrie, Bergbau, Chemisch-technische Industrie, Elektro- und Gebäudeinstallation, Fahrzeugbau, Kfz-Werkstätten, Betriebswerkstätten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!