Bucket
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
Gerade Rückseite zum seitlichen Tragen, ohne dass der Eimer ans Bein stößt oder etwas herausschwappt
Mit erhöhtem Boden und extra Griff in Bodennähe
- Sicheres Auskippen
- Abstellen auch von heißen Flüssigkeiten auf allen Flächen
- Stabiler und sicherer Halt
Innenliegende Messskala
FDA konforme Rohstoffe
- Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden
- Halal-konform
Hygienegerechtes, einzigartiges Design für einfache Reinigung und Pflege
- Ablauföffnungen, verhindern Wasseransammlungen während der Reinigung und Aufbewahrung
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121°С)
Voll durchgefärbt und in 5 verschiedenen Farben erhältlich die unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
Phthalatfrei
Anwendungsgebiet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!