Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Breathable safety helmet with adjustable knob AM LINE
Made from high-quality polypropylene for maximum protection
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Aus robustem hochdichtem Polypropylen
Atmungsaktives Design mit sechs Löchern auf der Helm-Oberseite
Der weiche und bequeme Riemen verhindert Unbehagen bei langem Tragen
Der Riemen kann mit dem Drehknopf eingestellt werden, ohne den Helm abnehmen zu müssen
Individualisierbares Design
- Der Helm kann mit einem benutzerdefinierten Text bedruckt werden (z. B. mit einem Firmennamen)
- Der Text kann an ein bis zwei Stellen in ein oder zwei Farben gedruckt werden
Anmerkungen:
1. Mindestbestellmenge für benutzerdefinierten Text: 100 Helme
2. Für benutzerdefinierten Text wird ein Aufpreis verrechnet (weitere Informationen erhalten Sie bei der Marketingabteilung).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!