Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brake protector paste 1400
Grey supple and adhesive paste with excellent lubricating properties, reliably separates and ensures excellent protection against corrosion.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Druckbelastbarkeit gewährleistet Leichtgängigkeit und geringsten Verschleiß
- Verhindert Korrosion, Festfressen und Festbrennen
- Hoher Keramikanteil
- Gewährleistet gleichmäßiges Lösen von Schraubverbindungen
- Enthält keine metallischen Pigmente und ist frei von MoS2 sowie schwefelhaltigen Zusätzen
- Nicht toxisch
- Silikon- und metallfrei
Ideal für bewegliche Bremsenteile (nicht für Reibflächen oder Lagerschmierung geeignet)
Vor der Anwendung die jeweilige Oberfläche mit einer Drahtbürste oder einem Reiniger von Schmutz befreien. Anschließend mit dem Pinsel den Bremsenschutz gleichmäßig und dünn auftragen. Nicht wie Fett auftragen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!