Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Brake Cleaner

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brake Cleaner

Fast-acting aerosol brake cleaner is a product designed for professionals
in the automotive and industrial sectors. Developed to ensure
effective and fast cleaning of brake components and mechanical parts,
it removes grease, oil, and brake dust without requiring disassembly.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Merkmale


• Reinigt wirksam Bremskomponenten und Metalloberflächen


• Schnelle Verdunstung, hinterlässt keine Rückstände


• Sprühen in jeder Position dank 360°-Ventil


• Nicht korrosiv gegenüber Metallen


• Verringert Bremsgeräusche, die durch Verunreinigungen entstehen


• Enthält IPA (Isopropylalkohol), dadurch hohe Entfettungsleistung



Einsatzgebiete


• Ideal für den Einsatz bei Wartungen, in der Automobilbranche, in der Industrie und


im Haushalt; sorgt zudem für ausgezeichnete Imprägnierung und guten


Korrosionsschutz


• Fahrzeuge, Fahrräder, Zündkerzenisolatoren usw.


• Industriemaschinen: Präzisionsinstrumente, Kunststoff-Formtrennmittel,


elektronische Werkzeuge und Geräte, Metallteile


• Landwirtschaftliches Gerät: landwirtschaftliche Werkzeuge und Ausrüstung


• Haushaltsgegenstände: Schlösser, Riegel und Scharniere, Gummiteile, Dichtungen,


Schläuche, Schiebefenster und -türen


• Sanitärarmaturen



Anwendung


1. Die Oberfläche muss sauber, trocken und frei von Staub, Fett oder


alten Schmierstoffen sein.


2. Die Dose vor Gebrauch 30 Sekunden lang schütteln.


3. Die Sprühdose etwa 15 bis 20 cm von der Oberfläche entfernt halten.


4. Gleichmäßig in einer dünnen, leichten Schicht aufsprühen, um Tropfen oder Lachen zu vermeiden.


5. Für optimale Ergebnisse mehrere dünne Schichten anstatt einer


dicken Schicht auftragen.



Hauptvorteile


• Formel mit IPA


• Anwendung mit 360°-Ventil


• Schnelle Verdunstung, keine Rückstände


• Sicher auf Metallen und Gummi


• Vielseitig einsetzbar



Cross-Selling-Produkte


• Bremsflüssigkeit


• Industriefett


• Kontaktreiniger


• Schutzausrüstung

HinweisNutzungsbeschränkungen

• Darauf achten, dass die Dose Batteriepole, elektrische Anschlüsse an Motoren oder Geräten sowie andere Stromquellen nicht berührt.
• Behälter nicht durchstechen, zerdrücken oder verbrennen, auch nicht im leeren Zustand.
• Nicht mit starken Säuren, Laugen und Oxidationsmitteln mischen.

Lagerung und Haltbarkeit
• Das Produkt verschlossen und in der Originalverpackung aufbewahren.
• An einem kühlen, trockenen Ort, geschützt vor Sonnenlicht, Regen und Zündquellen wie Funken und Flammen lagern.
• Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
• Nicht zusammen mit Lebensmitteln, Getränken oder Medikamenten aufbewahren, auch wenn sie für Tiere bestimmt sind.
• Von Wärmequellen fernhalten.
• Nicht in feuchten Bereichen oder bei Temperaturen über 50 °C lagern.
• Haltbarkeit: 60 Monate ab Herstellungsdatum