Body sealing plugs assortment 450 pieces in system case
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Body sealing plugs assortment 450 pieces in system case
For sealing or closing off holes.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen


Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Beständig gegen Korrosion, Witterungseinflüsse, Alterung, Ozon, Öle, Spritzer von Benzin und Lösungsmittel
- Einseitig geschlossen
- Silikonfrei
Inhalt:
- Je 50 x Ø 6, 8, 10, 12 mm
- Je 25 x Ø 14, 18 mm
- 200 x Ø 8 mm, Kunststoff schwarz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!