Hand-held rivet pliers with long nozzle
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hand-held rivet pliers with long nozzle
For processing 3.2 mm, 4 mm, 4.8 mm diameter blind rivets in aluminium, copper, steel and stainless steel
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Länge Mundstückaufnahme inkl. Mundstück: 52 mm
- Durchmesser Mundstückaufnahme: 19 mm
Anwendungsgebiet
Besonders geeignet bei Hohlprofilen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!