C 6.3 bit assortment (1/4 inch) with belt clip 17 pieces
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
C 6.3 bit assortment (1/4 inch) with belt clip 17 pieces
Practical belt clip
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- "Schneller Zugriff auf die Bits
- Die 16 Bits sind sicher im stabilen Bithalter eingesteckt und leicht zu entnehmen
- Platz ist auch für bis zu vier weitere Bits
- Der praktische Metallclip wird einfach in den Gürtel oder Hosenbund eingehakt und hält das Bit-Sortiment komfortabel griffbereit
- Die robusten Bits entsprechen den Anforderungen in Werkstatt und Außeneinsatz
- Ideal für alle Standard-Anwendungen
- Immer dabei: 16 gängige Bits mit 1/4-Zoll-Aufnahme und 25 mm Länge
- Ein praktischer Universal-Bithalter
1 Universal Bithalter E 6,3 (1/4 Zoll) mit Magnet
- Der Bithalter mit Außensechskant am Antrieb und Innensechskant am Abtrieb verbindet schnell und sicher 1/4 Zoll-Antriebe und 1/4 Zoll-Werkzeuge
- Der Bithalter hat eine korrosionsbeständige Edelstahlhülse, einen Sprengring und einen starken Dauermagnet
- Die Länge von 74 mm passt für die meisten Anwendungen "
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!