Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
RW Edition 1/4-Inch Ratchet 8 pieces
Black, with Reinhold Würth signature and integrated bit storage including 7 bits. For a good cause: Würth supports UNICEF by donating a part of the proceeds of RW WORKOUT Week for a UNICEF project
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die wichtigsten Bitgrößen immer griffbereit
- Das integrierte Bitmagazin für sechs Bits enthält die wichtigsten Bitgrößen in einem Werkzeug
- Das Bitmagazin besteht aus glasfaserverstärktem PP-Kunststoff mit Magneten und sorgt so für einen sicheren Halt der Bits.
Sehr robust
- Die Ratsche verfügt über einen kompakten Ratschenkopf mit Umschalthebel und einer Feinverzahnung mit 60 Zähnen.
- Das maximale Drehmoment beträgt 50 Nm.
- Der Aluminiumgriff ist leicht, stabil und korrosionsbeständig.
Einfacher Einsatz auch bei extrem beengten Platzverhältnissen
- Geringe Höhe und Länge
- Kleiner Rückdrehwinkel dank Feinverzahnung
Lieferumfang:
- 1 x 1/4-Zoll-Ratschenschlüssel mit integriertem Magazin
- Je 1 x PH1-, PH2-Bit
- Je 1 x TX20-, TX25-Bit
- Je 1 x Sechskant-Bit 3 mm, 4 mm
- 1 x Schlitz-Bit 0,8 x 5,5 mm
Klimaneutrales Produkt
Gemeinsam mit ClimatePartner unterstützen wir auch internationale Klimaschutzprojekte.
Klimaneutralität bedeutet unter anderem, dass die CO2-Bilanz des Produkts anhand seiner Produktion und Lieferkette nach international anerkannten Standards berechnet und durch die Unterstützung internationaler Klimaschutzprojekte vollständig ausgeglichen wurde.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!