1/4 inch bit holder, magnetic
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1/4 inch bit holder, magnetic
Bit holder with one-handed quick-change function
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr schneller und einfacher Bitwechsel
Ein-Hand-Schnellwechselfunktion: Durch einen leichten Druck auf den Knopf wird der Bit nach vorne katapultiert.
Zugriff auf tief liegende und schwer erreichbare Schraubenköpfe möglich
Sehr schlanke Bauform (∅ max. 10,5 mm)
Für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!