Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Bit box, size 3 33 pieces
Bit box, size 3 33 pieces - 1
Bit box, size 3 33 pieces - 2
Bit box, size 3 33 pieces - 3
Bit box, size 3 33 pieces - 4
Bit box, size 3 33 pieces - 5
Bit box, size 3 33 pieces - 6
Bit box, size 3 33 pieces - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bit box, size 3 33 pieces

Extensive assortment including RW, PH, PZ, TX, hexagon socket and slotted bits in replaceable bit bars including bit holder

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Mobilität und Austauschbarkeit der Bitriegel


  • Herausnehmbare Bitriegel zur Mitnahme zum Einsatzort oder zur individuellen Bestückung

  • Mit einem schmalen Schraubendreher sind die Bitriegel leicht aus der Box zu entfernen


Sichere Klemmung und leichte Entnahme


  • Die Bits sitzen fest im Bitriegel und fallen nicht heraus

  • Der bewegliche Bietriegel erlaubt leichtes Entnehmen der Bits


Einfache Identifikation der gewünschten Bitgröße


  • Der richtige Bit ist durch das Farbleitsystem im Deckel und am Bit einfach zu finden


Immer griffbereit


  • Die Bitbox lässt sich mit dem praktischen Clip z. B. an einem Gürtel befestigen und ist bei Bedarf abnehmbar


ORSY-System


  • Kompakte Abmessungen im Würth Rastermaß für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z. B. im Würth Systemkoffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens
Hinweis
  • Erhältlich in der ORSY-System-Bitbox