Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
AW® C 6.3 bit (1/4 inch) with patented AW tip and colour coding
AW<SUP>®</SUP> C 6.3 bit (1/4 inch) with patented AW tip and colour coding - 1
AW<SUP>®</SUP> C 6.3 bit (1/4 inch) with patented AW tip and colour coding - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

AW® C 6.3 bit (1/4 inch) with patented AW tip and colour coding

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Langfristig bessere Haltbarkeit der Verschraubung


  • Die Auswurfkräfte (Comeout) sind dank der patentierten AW-Form des Bits gleich Null

  • Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit der Schraubenköpfe


Schnelle, sichere und kräfteschonende Verschraubung


  • Die Form des AW-Abtriebs optimiert die Kraftübertragung beim Verschrauben

  • Die präzise Zentrierung des Bits und die maximale Anlagefläche des Bits im Schraubenantrieb erleichtern die korrekte Verschraubung auch bei zahlreichen Schraubvorgängen


Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge


  • Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern

  • Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug


Schrauberbit mit Durchhaltevermögen


  • Nicht nur das patentierte AW-Design des Bits sondern auch das Material des Bits sorgen für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung