Laptop backpack, medium
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Laptop backpack, medium
Perfect business organisation and exquisite design
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Business Line Kollektion besticht durch ihre Funktionalität und den exklusiven Look. Souveräner Auftritt bei Geschäftspartnern, ideal zum Pendeln zwischen Büro und Home-Office oder einfach in der City. Unentbehrlicher Begleiter auf nationalen und internationalen Geschäftsreisen. Hochwertige und strapazierfähige Materialien bieten höchsten Tragekomfort.
- Abschließbare Reißverschlüsse an den Hauptfächern z.B. mit TSA-Schloss
- Einsteckfächer für Visitenkarten und Stifte, sowie Schlüsselkarabiner
- Zwei zusätzliche Dokumentenfächer für Ordnung und Übersichtlichkeit
- Bequeme Schulterriemen für ermüdungsfreies Tragen auch bei längerer Dauer
- Besonders weich gepolsterter Griff an der Oberseite für hohen Tragekomfort
- Seitentasche mit Reißverschluss für Brillenetui oder ähnliche Utensilien
- Wasserdichte Seitentasche für Getränkeflaschen (bis 0.5L) oder einen Regenschirm
- Freie Hände, durch Tunnel zum Fixieren an Teleskopauszügen
- Versteckte RFID-Tasche am Rückenpolster für Wertsachen
- RFID-GUARD, Schutz gegen das Abscannen von Bank- und Kreditkarten
- Vier Gummifüsse an der Unterseite schonen den Rucksackboden
- Gepolstertes Laptop-Fach 350 x 260mm (bis 15.6")
- Gepolstertes Tablet-Fach 270 x 200mm (bis 10.1")
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!